Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mono-Punkthalter V2A Edelstahl, 25 mm Kopfdurchmesser


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mono-Punkthalter V2A Edelstahl in beiden Größen
Mono-Punkthalter V2A Edelstahl in beiden Größen
Artikel-Nr.:
     766-AP-105.025
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     AP-105.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasschildhalter
Halter für Glasschilder
Punkthalter für Glasschilder

Mono-Punkthalter V2A Edelstahl, 25 mm Kopfdurchmesser

  • Punkthalter für Glasschilder
  • mit edlem, flachen Kopf
  • Vorteil: Keine Materialbohrung erforderlich!
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
25 mm
Wandabstand:
15 mm
Wandseitige Bohrung:
6 mm
Schild- bzw. Materialstärke:
8 mm
Lieferumfang:
bestehend aus einem Montagekern + dem aufschraubbaren Halter mm
Abgabe:
per Satz (=1 Set)
Bestellempfehlung:
4 Satz (1 Set je Ecke)
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Glasschild-Halter, glasschild halter, Glasschild Halter, Wandhalterung, Wandbefestigung, Punkthalter, Punkt-, Halterung, schrauben, Gewinde, Kundenstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,20*
€ 12,14
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 8,77*
€ 10,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,94*
€ 9,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,61*
€ 9,06
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 6,69*
€ 7,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,55*
€ 7,79
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,29*
€ 7,49
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 5,03*
€ 5,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
AP-150.003
€ 1,35*
Zubehör
Igepa
AP-150.004
€ 1,61*
Zubehör
Igepa
AP-150.005
€ 1,98*
Zubehör
Igepa
AP-MONTAGESET
€ 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.