Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter V2A Edelstahl, 13 mm Kopfdurchmesser


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abstandhalter V2A Edelstahl in beiden Größen
Abstandhalter V2A Edelstahl in beiden Größen
Artikel-Nr.:
     766-AP-103.003
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     AP-103.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasschildhalter
Halter für Glasschilder
Punkthalter für Glasschilder

Abstandhalter V2A Edelstahl, 13 mm Kopfdurchmesser

  • Universal-Glasschildhalter mit edlem, flachen Kopf
  • seitliche Sicherungsschraube für leichten Anbau
  • Wandmontage durch spezielle Kreuzschlitzschrauben (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
13 mm
Wandabstand:
20 mm
Glasbohrung:
10 mm
Wandseitige Bohrung:
3,2 mm
Klemmbereich:
4 - 12 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Kunststoffringen, für die Montage mit Echtglas notwendig mm
Abgabe:
per Satz (=1 Set)
Bestellempfehlung:
4 Satz (1 Set je Ecke)
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, abstandhalter, abstandshalter, Abstandshalter, Glasschild-Halter, glasschild halter, Glasschild Halter, Kundenstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,09*
€ 4,87
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 3,52*
€ 4,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,08*
€ 3,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,58*
€ 3,07
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,51*
€ 2,99
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,44*
€ 2,90
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 1,95*
€ 2,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
AP-150.005
€ 1,98*
Zubehör
Igepa
AP-MONTAGESET
€ 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.