Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A4, 80 g/m², 2-fach gelocht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     766-95389A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     95389A80S
EAN/GTIN:
     6417489002823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 4,49*
Lager 766
2768
5
€ 20,00*
ab € 3,64*
€ 4,50*
1
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 5,56*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00728* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elco
74534.12
ab € 7,21*
Sonstiges
Soennecken
1601
ab € 1,84*
Sonstiges
Soennecken
3047
ab € 0,32*
Sonstiges
Soennecken
2946
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.