Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A3, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-BE66B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-BE66B80B
EAN/GTIN:
     9003974014968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A3, 80 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
vanille multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a3 gelb, druckerpapier, druckerpapier a3, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01998* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 9,97*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 9,99*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,01*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,01*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,01*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,02*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.