Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, Farbmix, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m² RESTPOSTEN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-94137A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94137A80S
EAN/GTIN:
     9003974423074
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Restposten - Kopierpapier Maestro Color Pastell, Farbmix, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²- PRODUKTION WIRD SEITENS DER FABRIK EINGESTELLT! KEINE NACHBESTELLUNG MÖGLICH

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • 250-Blatt-Verpackung
  • 5 x 50 Blatt farbig sortiert in wiederverschließbarer Verpackung:
    • Creme
    • Gelb
    • Rosa
    • Mittelgrün
    • Mittelblau
    Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Kartoninhalt:
9 Pack
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
pastell multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 neusiedler 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 27.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01764* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 27000 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,54*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,60*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,62*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.