Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 120 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 120 g/m²
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 120 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9407A12S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9407A12S
EAN/GTIN:
     9003974424613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 120 g/m²

  • elegantes Brief- und Geschäftspapier
  • exzellente Lauf- und Duplexeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • in 80 g/m² auch in der praktischen Cleverbox
  • 2x5oo Blatt ungeriest
  • alterungsbeständig
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01662* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
9407A90S
ab € 6,21*
Ähnlich
Mondi
9407B80B
ab € 11,11*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
ab € 12,38*
Ähnlich
Mondi
9407A10S
ab € 6,87*
Ähnlich
Mondi
9407A80S
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.