Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy GO OFFICE, A3, 90 g/m² RESTPOSTEN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Color Copy GO OFFICE, A3, 90 g/m² RESTPOSTEN
Kopierpapier Color Copy GO OFFICE, A3, 90 g/m² RESTPOSTEN
Kopierpapier Color Copy GO OFFICE, A3, 90 g/m² RESTPOSTEN
Der Weiße Engel im Fokus…
Beste Farbwiedergabe!!!
Spezialbeschichtung
Artikel-Nr.:
     766-86827B90B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     86827B90B
EAN/GTIN:
     9003974456904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier und Druckerpapier Color Copy GO OFFICE, A3, 90 g/m²

Eine auslaufendes Randsortiment der ColorCopy- Familie mit originaler Qualitätgarantie . Im wesentlichen unterscheidet sich dieser Produktzweig
durch eine deutlich höhere Weiße und die integrierte ColorLok- Technologie. Sie ermöglicht eine brilliante Farbwiedergabe auch mit Tintenstrahldrucksystemen (InkJet Drucker)

  • Spezialpapier für Farbkopierer/ Farblaserdrucker/ Inkjetdrucker
  • holzfrei extraweiß
  • satiniert und mit ColorLok veredelt
  • für farbechte und brillante Farbausdrucke / Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • Drucken mit hoher Auflösung möglich
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • nähere Angaben finden Sie im Bereich Datenblatt
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
extraweiß satiniert + ColorLok
Weißegrad:
170 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
94 %
Dicke:
105 µm
Lochung:
nein keine
EAN:
KARTON 9003974029740 | PACK 9003974456904
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01818* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
86827B12B
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.