Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Explorer iPerformance, A3, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Explorer iPerformance, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Explorer iPerformance, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8547B80B
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8547B80B
EAN/GTIN:
     5602024475069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Explorer iPerformance, A3, 80 g/m²

  • sehr hohe Weiße, holzfrei und glatt
  • hohes Volumen
  • hohe Alterungsbeständigkeit
  • 100 % garantiert für alle Bürogeräten in Farbe und s/w
  • optimale physikalische Eigenschaften für bestmögliche Geräteeffizienz
  • hervorstechende Druckqualität mit prächtigen Farben und scharfen Details
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
171 CIE
Opazität:
94 %
Dicke:
108 µm
Lochung:
nein keine
Letztes Update:
allgemeins 43101
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, Recyclingpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,15*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,017* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
8547A80S
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.