| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8547A80S Herst.-Nr.: 8547A80S EAN/GTIN: 5602024104921 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Explorer iPerformance, A4, 80 g/m² - sehr hohe Weiße, holzfrei und glatt
- hohes Volumen
- hohe Alterungsbeständigkeit
- 100 % garantiert für alle Bürogeräten in Farbe und s/w
- optimale physikalische Eigenschaften für bestmögliche Geräteeffizienz
- hervorstechende Druckqualität mit prächtigen Farben und scharfen Details
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 100000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 80 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 171 CIE | Opazität: | 94 % | Dicke: | 108 µm | Lochung: | nein keine | Letztes Update: | allgemeins 43101 | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Recyclingpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker |
| | |
| |