Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82479A80S Herst.-Nr.: 82479A80S EAN/GTIN: 5602024137752 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Organizer, 2-fach gelocht, A4, 80 g/m² - hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
- hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
- sehr gutes Duplexverhalten
- für Laser- und Inkjet garantiert
- auch im Großformat erhältlich
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: besonders geeignet für Manuals, Handbücher, Faxe, Timer, Notizbücher usw. Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 100000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 80 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 95 % | Volumen: | 1,38 cm³/g | Dicke: | 110 µm | Lochung: | ja 2-fach | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, Jahresplaner, Kalendereinlage, Timereinlage, Wandplaner, Kalender & Terminplaner, Termin- & Zeitplaner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,33* | € 5,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 5,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,58* | € 5,60* | | | | Lager 766 | | | | 5 | | € 20,00* | ab € 4,54* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00908* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|