Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-4217L80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     4217L80B
EAN/GTIN:
     4026343019956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 80 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
12000 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
630 mm
Länge:
880 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 6 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,10358* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
4217L25B
ab € 45,43*
Ähnlich
Mondi
4217H20B
ab € 74,00*
Ähnlich
Mondi
4217HG25B
ab € 60,37*
Ähnlich
Mondi
4217HG30B
ab € 58,10*
Ähnlich
Mondi
4217HG40B
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.