Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-4217L10B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     4217L10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 100 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
10000 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
630 mm
Länge:
880 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier weiß a4 100g maestro, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,12624* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
4217L25B
ab € 45,49*
Ähnlich
Mondi
4217H20B
ab € 73,85*
Ähnlich
Mondi
4217HG25B
ab € 60,25*
Ähnlich
Mondi
4217HG30B
ab € 57,78*
Ähnlich
Mondi
4217HG40B
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.