Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoffeeCup Paper, 100% Recyclingpapier, 88,0 x 63,0 cm, 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo Marke
Logo Marke
Herkunfts-Klecks
Recyclingbaum-Klecks
Material Prozeßstufen
Artikel-Nr.:
     766-308370L10B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     308370L10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
#HOTSHIT für Nachhaltigkeitspioniere

Pressespiegel: https://www.coffeecup-paper.de/de/pressespiegel_4652.html

CoffeeCup Paper,
dieses neue und innovative Papier ermöglicht es, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung und globales Verantwortungsbewusstsein auf glaubwürdige Weise nach innen und außen zu kommunizieren. Es verleiht Printprodukten und Druckerzeugnissen eine besondere Wertigkeit und haucht ihnen Seele ein.

Denn eins ist ganz sicher:
Nachhaltigkeit allein als Unternehmenswert zu definieren reicht nicht aus. Bei dem hier stattfindenden Upcycling von gebrauchten kunststoffbeschichteten Papierbechern kommt es zu einer stofflichen Aufwertung und es entsteht ein grafisches Papier, welches für unterschiedlichste Einsatzzwecke in den Bereichen Kommunikation und Werbung verwendet werden kann. Einmal hergestellt kann CoffeeCup Paper mindestens sechs weitere male recycelt werden! Unser CoffeeCup Paper besteht zu 100% aus recycelten Stoffen. Einweg-Papierbecher werden zum Rohstoff für grafisches Papier. Grafisches Papier wird zur kommunikativen Botschaft. Das Ergebnis: nachhaltige exzellente Kommunikation!
Weitere Informationen im "Artikeldatenblatt" und "Sicherheitsdatenblatt"= Story Exposé

Weitere Informationen:
VE:
250 Bogen
Format:
L Großbogen
Breite:
880 mm
Länge:
630 mm
Laufrichtung:
Breitbahn
Grammatur:
100 g/m²
Papiertyp:
recycelt multifunktional
Weiße:
80 CIE
Opazität:
95,5 %
Dicke:
125 µm
Volumen:
1,25 cm³/g
Weiße R457:
78 %
Nachhaltigkeit:
Der Blaue Engel | EU Ecolabel | FSC
Ökologie:
recycelt zu 100%
letztes Update:
20.12.2022 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier weiß 100g, allroundpapier weiß, druckerpapier, grafisches Papier, Papier, Paper, Recyclingpapier, Ökopapier, Öko-, Umwelt, umweltfreundlich, FSC, der Blaue Engel, Recycling, recy-, Recy, Upcycling, upcycelt, blauer Engel, 100% recycelt, nachhaltig, Papier nachhaltig, recyclebar, made in Germany, Kaffeebecher, Coffee, Cup, CoffeeCup, Klima, Ressourcen schonen, Abfall, Müll, Award, Systemgastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Bögen (ab € 0,20476* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,75*
€ 83,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
308370H12B
ab € 70,14*
Ähnlich
Igepa
308370H12S-K
ab € 0,54*
Ähnlich
Igepa
308370L10B-K
ab € 0,36*
Ähnlich
Igepa
308370HG32B-K2
ab € 1,38*
Ähnlich
Igepa
308370H12B-K
ab € 0,50*
Ähnlich
Igepa
308370L10S
ab € 51,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.