Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoffeeCup Paper, 100% Recyclingpapier, 42,0 x 29,7 cm, A3, 100 g/m² (250 Bogen = 1.000 Blatt)


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Logo Marke
Logo Marke
Herkunfts-Klecks
Recyclingbaum-Klecks
Material Prozeßstufen
Artikel-Nr.:
     766-308370B10B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     308370L10B-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
#HOTSHIT für Nachhaltigkeitspioniere

Pressespiegel: https://www.coffeecup-paper.de/de/pressespiegel_4652.html

CoffeeCup Paper,
dieses neue und innovative Papier ermöglicht es, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung und globales Verantwortungsbewusstsein auf glaubwürdige Weise nach innen und außen zu kommunizieren. Es verleiht Printprodukten und Druckerzeugnissen eine besondere Wertigkeit und haucht ihnen Seele ein.

Denn eins ist ganz sicher:
Nachhaltigkeit allein als Unternehmenswert zu definieren reicht nicht aus. Bei dem hier stattfindenden Upcycling von gebrauchten kunststoffbeschichteten Papierbechern kommt es zu einer stofflichen Aufwertung und es entsteht ein grafisches Papier, welches für unterschiedlichste Einsatzzwecke in den Bereichen Kommunikation und Werbung verwendet werden kann. Einmal hergestellt kann CoffeeCup Paper mindestens sechs weitere male recycelt werden! Unser CoffeeCup Paper besteht zu 100% aus recycelten Stoffen. Einweg-Papierbecher werden zum Rohstoff für grafisches Papier. Grafisches Papier wird zur kommunikativen Botschaft. Das Ergebnis: nachhaltige exzellente Kommunikation!
Weitere Informationen im "Artikeldatenblatt" und "Sicherheitsdatenblatt"= Story Exposé

Weitere Informationen:
VE:
250 Bogen
Format:
A3 entspricht 1.000 Blatt
Breite:
420 mm
Länge:
297 mm
Laufrichtung:
Breitbahn
Grammatur:
100 g/m²
Papiertyp:
recycelt multifunktional
Weiße:
80 CIE
Opazität:
95,5 %
Dicke:
125 µm
Volumen:
1,25 cm³/g
Weiße R457:
78 %
Nachhaltigkeit:
Der Blaue Engel | EU Ecolabel | FSC
Ökologie:
recycelt zu 100%
Sonderartikel:
Zuschnitt aus Großbogen
Rückgaberecht:
eingeschränkt (bei Falschbestellung)
letztes Update:
20.12.2022 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a 3 100 g weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, grafisches Papier, Papier, DIN A3, Paper, Recyclingpapier, Ökopapier, Öko-, Umwelt, umweltfreundlich, FSC, der Blaue Engel, Recycling, recy-, Recy, Upcycling, upcycelt, blauer Engel, 100% recycelt, nachhaltig, Papier nachhaltig, recyclebar, made in Germany, Kaffeebecher, Coffee, Cup, CoffeeCup, Klima, Ressourcen schonen, Abfall, Müll, Award, Systemgastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 125.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Blätter (ab € 0,09* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Bögen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Bogen
ab 1250 Bögen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Bogen
ab 2500 Bögen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Bogen
ab 125000 Bögen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
308370H12S-K
ab € 0,54*
Ähnlich
Igepa
308370L12B-K
ab € 0,40*
Ähnlich
Igepa
308370L10S
ab € 51,25*
Ähnlich
Igepa
308370L12S
ab € 55,52*
Ähnlich
Igepa
308370H10S
ab € 64,75*
Ähnlich
Igepa
308370HG32S
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.