| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130621 Herst.-Nr.: 130621 EAN/GTIN: 4251511306211 |
| |
|
| | |
| Ihre Daten sind sicher mit Thorani Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Chatverläufe, Nachrichten, Emails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf das Smartphone an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm des Smartphones vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Mobilgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN Diese Anti-Spy Sichtschutzfolie (kein Glas!) schützt Ihre Privatsphäre. Uneingeschränkte Sicht beim Frontal auf das Display schauen (leichte Abdunklung!), für Außenstehende ist Ihr Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ~30 Grad abdunkelt, bzw. bei ~60 Grad nicht mehr lesbar (Abhängig von Display- und Außenhelligkeit). SELBSTHEILEND Der Filter schützt den Bildschirm vor Kratzern und oberflächlichen Beschädigungen, kleine Kratzer verschwinden durch die innovative, mehrschichtige Oberfläche von selbst 100% TOUCHSCREEN Die Berührungsempfindlichkeit des Displays sowie die TouchID funktionieren weiterhin, außerdem bietet die Folie eine herausragende Abbildleistung: Farben und Bildqualität bleiben annähernd gleich. HÜLLENFREUNDLICH Die Smartphone Hülle bzw. Cover passt weiterhin ohne Probleme auf Ihr Gerät, denn der Blickschutz ist extra passend dafür ausgeschnitten. LIEFERUMFANG 2x Thorani Blickschutzfolien, Staubsticker, ein Mikrofaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung. ÜBER UNS Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter iphone, bildschirmfilter, blickschutzfilter frespa, Sichtschutzfilter, Displayschutzfolie, Bildschirmfolie, Sichtschutzfolie, Sichtschutz, Privacy, Filter, Schutzfolie, Blaulichtfilter, Blickschutz, Displayschutz, Privacyfilter |
| | |
| |