| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130110 Herst.-Nr.: 130110 EAN/GTIN: 4251511301100 |
| |
|
| | |
| Ihre Daten sind sicher mit Thorani Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Chatverläufe, Nachrichten, Emails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf das Smartphone an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm des Smartphones vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Mobilgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. Hinweis: Die Anbringung des Blickschutzfilters führt zu einer geringfügig dunkleren Bildschirmdarstellung, was durch die Erhöhung der Bildschirmhelligkeit kompensiert werden kann. ✅ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN Die Blickschutzfolie schützt Ihre Daten vor fremden Einblicken, in dem sie durch eine raffinierte Anordnung von Mikrolamellen den Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ca. 30 Grad abdunkelt, bis der Bildschirm bei ca. 60 Grad annähernd schwarz erscheint (Abhängig von der Bildschirmhelligkeit und Umgebungslicht). ACHTUNG: Technsich bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung auch bei 0 Grad (direkter Draufsicht) ✅ BILDSCHIRMSCHUTZ Die ultradünne und extrem harte TPU Folie (9H) garantiert eine ggü. der Konkurrenz verbesserte Abbildungsleistung. Sie ist zudem ölabweisend und bietet Schutz vor Kratzern, Staub und anderen Verunreinigungen, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Touchfunktion! ✅ EINFACHE ANBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN Ihr MacBook besitzt bereits eingebaute Magnete im Display. Halten Sie die Blickschutzfolie einfach an Ihren Monitor. HINWEIS: Wenn gleich unsere Sichtschutzfilter ultra leicht und extrem dünn konzipiert sind, lässt sich Ihr MacBook mit angebrachtem Sichtschutzfilter nicht vollständig zuklappen. Der Sichtschutzfilter kann jedoch separat aufbewahrt oder verstaut werden. ✅ BLAULICHTFILTERFUNKTION Alle unsere Sichtschutzfilter haben eine integrierte Blaulichtfilterschicht, die mit Nanopartikel bearbeitet eine stabile Struktur ergibt, die die schädlichen Blaulichtwellen des Displays effizient herausfiltert. Diese Schutzfunktion lässt Ihre Augen weniger ermüden und reduziert die durch Blaulicht verursachten Einschlafprobleme. ✅ LIEFERUMFANG Originale Thorani Blickschutzfolie, Anbringungsanleitung. HINWEIS: Technisch bedingt ergibt sich eine geringfügige Verdunklung des Displays, auch bei 0 Grad (direkte Draufsicht) ÜBER UNS Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, blickschutz filter monitor 16 zoll, bildschirmfilter, bildschirmfilter monitor, Sichtschutzfilter, Displayschutzfolie, Bildschirmfolie, Sichtschutzfolie, Sichtschutz, Privacy, Filter, Schutzfolie, Blaulichtfilter, Blickschutz, Displayschutz, Privacyfilter, Mac, Book, touchbar, 16 |
| | |
| |