Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 350 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 350 x 380 mm
ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 350 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     7588-ZA-43850
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     4003866438501
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

ZARGES Würfelschaumeinsatz

Der ZARGES Würfelschaum ist ein Teil der ZARGES K 424 XC Mobil Box Innenausstattung. Die vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum ist die einfache und schnelle Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien. Der Würfelschaum 43850 ist passend für die ZARGES Kiste 41812.

Ausstattung ZARGES Würfelschaumeinsatz

  • Formanpassung ohne Werkzeug möglich
  • Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set
  • Deckeleinsatz aus selbstklebendem Noppenschaum 30 mm
  • Bodenschaum 10 mm

Länge: 750 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 380 mm

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 129,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,59*
€ 129,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 129,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 133,34*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 183,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.