Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-41827 Herst.-Nr.: 41827 EAN/GTIN: 4003866418275 |
| |
|
| | |
| ZARGES Innentasche mit 6 Querteilern Die ZARGES Innentasche mit 6 Klettteilern bietet Ihnen ein flexibles Ordnungssystem. Die Innentasche aus Polyester ist wasserabweisend und robust. Ausstattung der ZARGES Innentasche mit 6 Querteilern - Durch umlaufenden Reißverschluss komplett verschließbar
- Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen
- Herausnehmbare Innentasche
- Mit Tragegriffen und Querteilern ausgestattet
- Querteiler können durch Klettverbindung flexibel angeordnet werden
Länge: 750 mm Breite: 635 mm Höhe: 410 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,89* | € 88,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,19* | € 89,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,56* | € 89,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,95* | € 91,01* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,19* | € 131,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|