Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Alubox K 470 Universalkiste 396 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Alubox K 470 Universalkiste 396 Liter
ZARGES Alubox K 470 Universalkiste 396 Liter
Artikel-Nr.:
     7588-ZA-40875
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40875
EAN/GTIN:
     4003866408757
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

ZARGES Alubox Universalkiste K 470 - 396 Liter

Die hochwertige ZARGES Aluminiumbox K 470 mit 396 Litern Inhalt bietet die ideale Verpackungslösung für jegliche zu transportierende Artikel. Durch eine individuelle Schaumauskleidung wird Ihnen eine optimale Innenausstattung angeboten. Für die ZARGES Alu Universalkiste K 470 396 l empfehlen wir Ihnen die Schaumauskleidung mit der Bestellnummer 43885. Individuelle Mobilitätslösungen garantieren einen leichten Transport der Universalkisten. Zusätzlich sind alle ZARGES K 470 Baureihengrößen bauartgeprüft und für Gefahrgut zugelassen.

Ausstattung der ZARGES Alu Universalkiste K 470 396 l

  • Transportbox aus hochwertigem Aluminium mit 396 Liter Volumen
  • Innenmaß ca. 1550 x 550 x 465 mm (LxBxH)
  • Aussenmaß ca. 1600 x 600 x 495 mm (LxBxH)
  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Dichtung im Deckel und zwei Gurtbänder
  • Stapelfähigkeit durch Ecken aus Aluminiumguss
  • Formstabilität durch umlaufende Sicken und Ecksicken
  • Vollverschweißte Profilstöße und Aluprofilrahmen
  • Aluboxen ab einem Grundmaß von 750 mm x 550 mm aus extra starkem 1,5-mm-Blech
  • Ergonomische Federfallgriffe
  • Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen
  • Optionale Sicherung der Klappverschlüsse durch Vorhängeschloss, Aufspringsicherungsfeder, Plomben oder Steckschloss
  • Riesiges Zubehörsortiment für Innenausstattung der Alukisten optional erhältlich
  • 25 Standardgrößen erhältlich - Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

Länge: 1600 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 495 mm

Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, gerätekoffer alu, Zarges, Zages, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,98*
€ 740,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,55*
€ 754,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,07*
€ 762,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,92*
€ 780,23*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,65*
€ 986,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,30*
€ 1.173,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,60*
€ 1.171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,11*
€ 1.148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,65*
€ 1.101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.