Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40739 Herst.-Nr.: 40739 EAN/GTIN: 4003866407392 |
| |
|
| | |
| ZARGES Trolley Der zusammenschiebbare ZARGES Trolley eignet sich optimal für ZARGES Kisten mit einer Außenlänge von 500 - 800 mm. Der Trolley lässt sich durch einfachen Selbstanbau anbringen. Ausstattung ZARGES Trolley - Werkzeugloses Anbringen und Abnehmen
- Leicht laufendes Fahrwerk
- Maximale Tragkraft von 30 kg
- ∅ 54 mm
Belastung: max. 30 kg Durchmesser: Ø 54 mm (Rollen)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, allzweck box, Zarges, Zages |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,38* | € 53,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 53,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,50* | € 55,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,16* | € 55,84* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,13* | € 86,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|