Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40627 Herst.-Nr.: 40627 EAN/GTIN: 4003866406272 |
| |
|
| | |
| ZARGES Werkzeugtasche Die strapazierfähige, herausnehmbare Werkzeugtasche ist passend für Kisten mit einem Innenmaß von 550 x 350 mm und eignet sich ideal für die Aufbewahrung von Werkzeugen. Ausstattung ZARGES Werkzeugtasche - Transportable und herausnehmbare Aufbewahrungstasche
- Besteht aus strapazierfähigem Gewebe
- Ausklappbares Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge
- Montage durch zweiteilige Hohlnieten
Länge: 430 mm Breite: 260 mm Höhe: 40 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,34* | € 45,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,71* | € 46,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,93* | € 46,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,06* | € 46,86* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,48* | € 72,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|