Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40607 Herst.-Nr.: 40607 EAN/GTIN: 4003866406074 |
| |
|
| | |
| ZARGES Untersetzwagen W 150 Der ZARGES Untersetzwagen W 150 ist passend für ein Außenmaß (L x B) von 600 x 400 mm und 580 x 380 mm. Das Aluminium-Fahrgestell ist die niedrige Ausführung mit einem Fahrwerk durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Ausstattung ZARGES Untersetzwagen W 150 - Rollen haben eine Breite von 40 mm
- Leicht laufendes Fahrwerk
- Spurlos und rollengelagert mit Fadenschutzscheiben
- ∅ 125 mm
Belastung: 150 kg Durchmesser: Ø 125 mm (Rollen)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,74* | € 147,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,65* | € 163,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,39* | € 168,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 149,33* | € 171,70* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,52* | € 223,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|