Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40552 Herst.-Nr.: 40552 EAN/GTIN: 4003866405527 |
| |
|
| | |
| ZARGES Alu Transportkasten K 270 117 l Der ZARGES Alu Transportkasten K 270 mit einem Volumen von 117 l bietet Ihnen eine geschützte Lagerung und einen sicheren Transport. Die Rand- und Bodenprofilrahmen bestehen aus Vollprofilen. Ausstattung ZARGES Alu Transportkasten K 270 117 l - Vollverschweißte Profilstöße
- Schalengriffe an den Stirnseiten
- Auch für Rollbahnen und Förderbänder geeignet
- Optionale Codierleisten für Zielsteuerung
- Auf Palettenmaß nach DIN 15 141 abgestimmt
Länge: 760 mm Breite: 580 mm Höhe: 325 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, allzweck box, zarges allzweckbox, Zarges, Zages, Aluminiumbox, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,48* | € 159,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,03* | € 160,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,55* | € 160,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,77* | € 160,92* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,62* | € 200,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|