Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit
Schake Hebeband - Tragkraft 2000 kg - Nutzlänge 4,00 m - 60 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50602-4
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50602-4
EAN/GTIN:
     4250384728533
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Das Hebeband von Schake kommt bei den verschiedensten Hebearbeiten zum Einsatz und gewährleisten ein flexibles sowie problemloses Handling. Die Schlingen bieten trotz geringem Eigengewicht eine hohe Tragfähigkeit und können gut an die Last angepasst werden. Das Schake Hebeband ist farbgekennzeichnet und speziell verstärktem Polyester um eine Dehnung zu verhindern. Die Schlingen sind unempfindlich gegenüber Nässe, Kälte oder Hitze und in einer Temperraturspanne von - 40°C bis +100°C einsatzfähig.

Ausstattung Schake Hebeband

  • Nutzlänge 4,00 m
  • Tragkraft 2000 kg
  • Bandbreite 60 mm
  • Material 100 % Polyester - speziell verstärkt - geringere Dehnung
  • Mit verstärkten Schlaufen an den Enden
  • Schlaufenband gemäß DIN EN 1492-2
  • Sicherheitsfaktor 7:1
  • Unempfindlich bei Hitzt, Kälte oder Nässe
  • Einsatzbereich - 40°C bis 100°C
  • Handlich und Leicht
  • Zum sicheren Heben von Güter

Länge: Nutzlänge 4,00 m
Breite: 60 mm
Belastung: 2000 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,04*
€ 19,06*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,07*
€ 19,08*
4 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 19,11*
4 Tage
90
1
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 33,87*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 21,97*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.