Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stilpfosten 475 OD Ø 76 mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stilpfosten 475 OD Ø 76 mm anthrazit
Schake Stilpfosten 475 OD Ø 76 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     7588-SK-475PB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     475PB
EAN/GTIN:
     4250384712518
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperr-Stilpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der farblich bechichtete Stilpoller aus Stahlrohr Ø 76 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden. Der Pfosten ist in verschiedenen Farbausführungen und unterschiedlichen Designs erhältlich.

Ausstattung Schake Stilpfosten 475 OD Ø 76 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahl feuerverzinkt und beschichtet im Farbton RAL 7016
  • Mit Bodenplatte 100 x 150 mm
  • Gesamtlänge 950 mm
  • Pfostenabschluss mit Kugelkopf

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 950 mm
Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 6,2 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 92,70*
€ 117,91*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 92,72*
€ 117,94*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 132,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 137,45*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.