Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.08B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.08B
EAN/GTIN:
     4250384710347
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 13,3 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 125,64*
€ 157,49*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,73*
€ 157,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 175,65*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 175,88*
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 169,06*
€ 260,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,34*
Ähnlich
Schake
ab € 89,11*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 114,66*
Ähnlich
Schake
ab € 138,55*
Ähnlich
Schake
ab € 73,08*
Ähnlich
Schake
ab € 89,13*
Ähnlich
Schake
ab € 148,20*
Ähnlich
Schake
ab € 106,73*
Ähnlich
Schake
ab € 54,28*
Ähnlich
Schake
ab € 210,76*
Ähnlich
Schake
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.