Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.07B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.07B
EAN/GTIN:
     4250384710323
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 11,5 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 81,13*
€ 110,35*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,16*
€ 147,09*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,18*
€ 147,11*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 163,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 165,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,62*
Ähnlich
Schake
ab € 56,50*
Ähnlich
Schake
ab € 77,04*
Ähnlich
Schake
ab € 87,39*
Ähnlich
Schake
ab € 63,00*
Ähnlich
Schake
ab € 63,27*
Ähnlich
Schake
ab € 70,30*
Ähnlich
Schake
ab € 111,95*
Ähnlich
Schake
ab € 104,45*
Ähnlich
Schake
ab € 44,79*
Ähnlich
Schake
ab € 197,80*
Ähnlich
Schake
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.