Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 60 mm verzinkt - 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.07
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.07
EAN/GTIN:
     4250384710316
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 11,5 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 55,37*
€ 75,38*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 92,82*
€ 117,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 92,84*
€ 117,56*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 129,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 138,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,58*
Ähnlich
Schake
ab € 56,22*
Ähnlich
Schake
ab € 87,41*
Ähnlich
Schake
ab € 77,02*
Ähnlich
Schake
ab € 63,04*
Ähnlich
Schake
ab € 63,23*
Ähnlich
Schake
ab € 70,34*
Ähnlich
Schake
ab € 111,47*
Ähnlich
Schake
ab € 104,45*
Ähnlich
Schake
ab € 44,64*
Ähnlich
Schake
ab € 197,59*
Ähnlich
Schake
ab € 57,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.