Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1400 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.15B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.15B
EAN/GTIN:
     4250384709150
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1400 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1400 mm
Gewicht: 11 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 84,19*
€ 107,73*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 114,34*
€ 145,02*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 115,15*
€ 145,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 154,22*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 161,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,38*
Ähnlich
Schake
ab € 70,80*
Ähnlich
Schake
ab € 48,57*
Ähnlich
Schake
ab € 55,00*
Ähnlich
Schake
ab € 42,94*
Ähnlich
Schake
ab € 75,51*
Ähnlich
Schake
ab € 47,78*
Ähnlich
Schake
ab € 80,81*
Ähnlich
Schake
ab € 53,54*
Ähnlich
Schake
ab € 96,30*
Ähnlich
Schake
ab € 66,54*
Ähnlich
Schake
ab € 75,38*
Ähnlich
Schake
ab € 75,51*
Ähnlich
Schake
ab € 47,52*
Ähnlich
Schake
ab € 77,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.