Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1000 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1000 x 1200 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm weiß | rot - 1000 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.12B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.12B
EAN/GTIN:
     4250384709112
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1200 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1000 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 105,13*
€ 133,85*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,15*
€ 133,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 142,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,52*
€ 149,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 153,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,34*
Ähnlich
Schake
ab € 79,35*
Ähnlich
Schake
ab € 68,07*
Ähnlich
Schake
ab € 82,58*
Ähnlich
Schake
ab € 53,78*
Ähnlich
Schake
ab € 85,53*
Ähnlich
Schake
ab € 60,42*
Ähnlich
Schake
ab € 92,70*
Ähnlich
Schake
ab € 67,63*
Ähnlich
Schake
ab € 105,12*
Ähnlich
Schake
ab € 148,95*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 60,12*
Ähnlich
Schake
ab € 87,50*
Ähnlich
Schake
ab € 62,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.