Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 500 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 500 x 1400 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 500 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.09
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.09
EAN/GTIN:
     4250384709044
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1400 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 500 mm
Höhe: 1400 mm
Gewicht: 8,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 46,34*
€ 62,79*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 46,53*
€ 62,81*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 53,05*
€ 70,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 81,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,60*
Ähnlich
Schake
ab € 70,70*
Ähnlich
Schake
ab € 45,87*
Ähnlich
Schake
ab € 49,00*
Ähnlich
Schake
ab € 42,88*
Ähnlich
Schake
ab € 75,48*
Ähnlich
Schake
ab € 48,05*
Ähnlich
Schake
ab € 80,78*
Ähnlich
Schake
ab € 54,01*
Ähnlich
Schake
ab € 94,92*
Ähnlich
Schake
ab € 63,00*
Ähnlich
Schake
ab € 75,98*
Ähnlich
Schake
ab € 74,94*
Ähnlich
Schake
ab € 47,76*
Ähnlich
Schake
ab € 77,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.