Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OE Ø 48 mm verzinkt - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.08
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.08
EAN/GTIN:
     4250384709020
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 10,7 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 53,96*
€ 70,08*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 84,74*
€ 108,14*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 84,76*
€ 108,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 115,65*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 120,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,66*
Ähnlich
Schake
ab € 70,77*
Ähnlich
Schake
ab € 46,03*
Ähnlich
Schake
ab € 48,79*
Ähnlich
Schake
ab € 43,20*
Ähnlich
Schake
ab € 75,51*
Ähnlich
Schake
ab € 47,97*
Ähnlich
Schake
ab € 80,84*
Ähnlich
Schake
ab € 94,91*
Ähnlich
Schake
ab € 62,93*
Ähnlich
Schake
ab € 75,88*
Ähnlich
Schake
ab € 75,34*
Ähnlich
Schake
ab € 47,77*
Ähnlich
Schake
ab € 77,54*
Ähnlich
Schake
ab € 49,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.