Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke mit Auflagestütze - Schrankenbaum 100 x 50 mm OED weiß | ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke mit Auflagestütze - Schrankenbaum 100 x 50 mm OED weiß | ...
Schake Drehschranke mit Auflagestütze - Schrankenbaum 100 x 50 mm OED weiß | ...
Schake Drehschranke mit Auflagestütze - Schrankenbaum 100 x 50 mm OED weiß | ...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4213.60FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4213.60FB
EAN/GTIN:
     4250384736811
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Drehschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Schranke ist horizontal schwenkbar und mit Seilzugverstärkung sowie Verstrebungsrohr. Die Absperrung ist mit einem Bolzen versehen um die Schranke alle 90° zu verriegeln.

Schake Drehschranke mit Auflagepfosten OED 6000 mm

  • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm feuerverzinkt und rot beschichtet
  • Schrankenbaum aus Aluminiumrohr 100 x 50 mm weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Auflagepfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm feuerzinkt und rot beschichtet (2 Stück)
  • Zum Einbetonieren
  • Überflur ca. 950 mm - Gesamtbreite 6000 mm
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Verriegelung kann mit Bolzen geschlossen oder geöffnet werden
  • Vier Stellungen möglich (alle 90°)
  • Mit Seilzugverstärkung und Auflagepfosten

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Breite: 6000 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 66,2 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,01*
€ 951,49*
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 948,60*
€ 1.045,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,19*
€ 1.096,75*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,00*
€ 1.102,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,68*
€ 1.310,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,28*
€ 1.311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,50*
€ 1.308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,88*
€ 1.266,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,59*
€ 1.233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,00*
€ 1.193,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,10*
Ähnlich
Schake
ab € 493,37*
Ähnlich
Schake
ab € 584,98*
Ähnlich
Schake
ab € 1.114,29*
Ähnlich
Schake
ab € 1.106,86*
Ähnlich
Schake
ab € 859,20*
Ähnlich
Schake
ab € 859,23*
Ähnlich
Schake
ab € 450,12*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 204,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.