Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Fahrradständer Stahl OW Einzelparker einseitig schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Fahrradständer Stahl OW Einzelparker einseitig schräg
Schake Fahrradständer Stahl OW Einzelparker einseitig schräg
Artikel-Nr.:
     7588-SK-421.56
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     421.56
EAN/GTIN:
     4250384736439
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker

Schake Fahrradständer aus Stahl sind stabil und in vielen Bereichen einsetzbar.

Schake Fahrradständer Einzelparker zweiseitig für Wandbefestigung

  • Ausführung zweiseitig zum Andübeln
  • Mit Dübelplatte 100 x 150 mm - 4 Bohrungen Ø 10 mm
  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Zweiseitige Einstellung
  • Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl
  • Standrohr 40 x 40 mm verschweißt
  • Überflur ca. 500 mm

Höhe: 300 mm
Gewicht: 2,4 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 54,87*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,56*
€ 68,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 68,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,50*
€ 511,12*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 434,40*
€ 511,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.