Höhe über Flur: ca. 500 mm Fahrradreifenbreite bis ca. 55 mm Haltebügel: Ø 12 mm Rundstahl, feuerverzinkt Standrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt | | Hinweis: Beschichtung nach RAL auf ...
Höhe über Flur: ca. 500 mm Fahrradreifenbreite bis ca. 55 mm Haltebügel: Ø 12 mm Rundstahl, feuerverzinkt Standrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt | | Hinweis: Beschichtung nach RAL auf ...
Dieser einseitig einsetzbare Fahrrad Wandparker ist genau die richtige Wahl, wenn es darum geht, auch bei beengten Raumverhältnissen Fahrräder ordnungsgemäß und platzsparend zugleich abzustellen. A...
Dieser einseitig einsetzbare Fahrrad Wandparker bietet insbesondere in engen Stellplätzen sowie in Autogaragen, Fahrradkellern oder Fahrradparkhäusern die Möglichkeit, das Fahrrad gleichermaßen ord...
Dieser einseitig einsetzbare Fahrrad Wandparker bietet insbesondere in engen Stellplätzen sowie in Autogaragen, Fahrradkellern oder Fahrradparkhäusern die Möglichkeit, das Fahrrad gleichermaßen ord...
Fahrrad-Wandhalter DUNLOP, schwenkbar Platzsparender, leicht zu Installierender Fahrradständer zur Wandmontage. Der Bügel ist bis 180° schwenkbar und für alle konventionellen Fahrradtypen geeignet....
Material: Aluminium Beschichtung: pulverbeschichtet Farbe: dunkelgrau-metallic Ausführung: Standard | das Fahrrad wird einfach eingehakt und kurz angedrückt der Bikelift zieht das Fahrrad bis zu ei...
Fahrrad Wandparker, zur Wandmontage schwenkbarer Fahrradbügel zur Wandmontage, für alle Räder bis Reifenbreite 50 mm geeignet Bügel aus Stahl, Rundrohr, galvanisch verzinkt mit Wandplatte zum Andüb...
Fahrrad-Wandhalter 3730 RAL 3000, Wandmontage, 1 Stellplatz Innovativer Fahrradwandhalter. Geeignet für fast alle Fahrräder und mit 30 kg Tragelast auch die meisten Pedelecs. Praktische Aufhängevor...
Material: Aluminium Beschichtung: pulverbeschichtet Farbe: dunkelgrau-metallic Ausführung: mit Schwenkvorrichtung | das Fahrrad wird einfach eingehakt und kurz angedrückt der Bikelift zieht das Fah...