Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schranke mit Gegengewicht und Pendelstütze - Schlagbaum Ø 80 mm ODV - ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schranke mit Gegengewicht und Pendelstütze - Schlagbaum Ø 80 mm ODV - ...
Schake Schranke mit Gegengewicht und Pendelstütze - Schlagbaum Ø 80 mm ODV - ...
Schake Schranke mit Gegengewicht und Pendelstütze - Schlagbaum Ø 80 mm ODV - ...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-411.41VPB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     411.41VPB
EAN/GTIN:
     4250384706036
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke

Schake Wegeschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Schranke besteht aus Hauptstütze, Pendelstütze und Schrankenbaum und lässt sich leicht per Hand durch das am Schrankenbaum montierte Gegengewicht öffnen und schließen.

Schake Wegeschranke mit Pendelstütze ODV 4000 mm

  • Hauptstütze Stahl Vierkantrohr 70 x 70 mm feuerzinkt und rot pulverbeschichtet
  • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln - 360 x 360 x 8 mm - inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
  • Schrankenbaum aus starkwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm - unbeschichtet mit weiß und rot reflektierenden Streifen
  • Schrankenbaum mit Gegengewicht
  • Pendelstütze aus Aluminiumrohr - mit Ausgleichsfuß
  • Verriegelung an der Auflagestütze durch Arretierung
  • Verriegelung bei geöffneter sowie geschlossener Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze durch Arretierung
  • Vorrichtung für Vorhangschloss
  • Lichte Weite 4000 mm - Gesamtbreite ca. 4900 mm
  • Überflur ca. 950 mm

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Lichte Weite: 4000 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 88,7 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,80*
€ 927,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,26*
€ 982,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,53*
€ 1.060,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,18*
€ 1.153,28*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,07*
€ 1.261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,41*
€ 1.257,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,20*
€ 1.216,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,94*
€ 1.186,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,53*
€ 1.148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.