Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeschranken 4m mit Pendelstütze und Bodenplatte zum Aufdübeln, für Vorhangschloß Höhe 950 Überflur verzinkt, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeschranken 4m mit Pendelstütze und (411_41VPB)
Wegeschranken 4m mit Pendelstütze und (411_41VPB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-411_41VPB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     411_41VPB
EAN/GTIN:
     4250384706036
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Wegeschranke Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite: 4000 mm, für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
88,7:
KG Zolltarifnummer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,91*
€ 931,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,86*
€ 989,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,35*
€ 1.067,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,54*
€ 1.161,20*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,90*
€ 1.108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,77*
€ 1.105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,85*
€ 1.073,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,14*
€ 1.043,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,91*
€ 1.000,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.