Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrgurt 3,00 m rot | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrgurt 3,00 m rot | weiß
Schake Absperrgurt 3,00 m rot | weiß
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3A350RW
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3A350RW
EAN/GTIN:
     4250384726720
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz

Schake Absperrgurt 3 m rot | weiß

Das Schake Absperrgurt 3 m dient zum schnellen und einfachen Absperren.

Schake Absperrgurt 3 m rot | weiß

  • Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
  • mit 3 m Absperrgurt
  • 52 mm hoch mit Federzug
  • Gesamthöhe 230 mm
  • Gehäusefarbe angepasst an Gurtfarbe

Länge: 3,00 m
Höhe: 230 mm
Gewicht: 0,3 kg

Weitere Suchbegriffe: schake leitkegelaufsatz, kegel gurt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,68*
€ 42,09*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 38,95*
€ 51,68*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 38,94*
€ 51,71*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 61,07*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 29,09*
Zubehör
Moravia
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.