Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Gabelverlängerung RV-G 2200 x 100 x 50 mm - RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Gabelverlängerung RV-G 2200 x 100 x 50 mm - RAL 9005
RR Industrietechnik Gabelverlängerung RV-G 2200 x 100 x 50 mm - RAL 9005
RR Industrietechnik Gabelverlängerung RV-G 2200 x 100 x 50 mm - RAL 9005
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120400021
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120400021
EAN/GTIN:
     4251305409890
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 2200mm
gabelverlängerung

Die Gabelverlängerung RV-G von RR Industrietechnik bietet eine effiziente Lösung zur Verlängerung der Zinken des Gabelstaplers sowie den Transport von großräumigen Gütern. Eine Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen der Verlängerung von den Zinken. So können die Nutzungsmöglichkeiten des Gabelstaplers sicher und preiswert erweitert werden.

Ausstattung RR Industrietechnik Gabelverlängerung RV-G

  • Farbe RAL 9005 tiefschwarz
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Länge / Zinke 2200 mm
  • Für Zinkenmaß 100 x 50 mm
  • Stahlblech 6 mm
  • Kastenprofil - Unterseite der Verlängerung geschlossen
  • Produziert gemäß ISO13284
  • Preiswerte Lösung für den Transport von besonders großen Gütern
  • Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung
  • Nach EU-Richtlinien
  • Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis eine Verlängerung in anderen RAL-Farben erworben werden

Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt des Staplers. Das Traglastdiagramm sowie der Lastschwerpunktabstand sollte daher umbedingt beachtet werden. Die Verlängerung muss mindestens 60 % auf den Zinken des Gabelstaplers aufliegen.

Länge: 2200 mm
Lichte Weite: 100 mm
Lichte Höhe: 50 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 630,12*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 559,97*
€ 688,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,17*
€ 696,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,18*
€ 717,06*
Frei Haus
ab € 737,29*
€ 826,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,70*
€ 738,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,39*
€ 704,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E1991910
ab € 548,35*
Ähnlich
Widex Selection
E1991912
ab € 565,58*
Ähnlich
Widex Selection
E1991913
ab € 571,82*
Ähnlich
Widex Selection
E1991914
ab € 566,47*
Ähnlich
Widex Selection
E1991915
ab € 571,65*
Ähnlich
k.A.
276338
ab € 480,20*
Ähnlich
k.A.
276346
ab € 614,53*
Ähnlich
k.A.
276347
ab € 551,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.