Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Lastarm RLH-T 1 - RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Lastarm RLH-T 1 - RAL 7016
RR Industrietechnik Lastarm RLH-T 1 - RAL 7016
RR Industrietechnik Lastarm RLH-T 1 - RAL 7016
RR Industrietechnik Lastarm RLH-T 1 - RAL 7016
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120300077
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300077
EAN/GTIN:
     4251305417765
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Der Lastarm RLH von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile und weist eine Neigung von 25° auf. Mit dem teleskopierbaren Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kettesicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben.

Ausstattung RR Industrietechnik Lastarm RLH-T-1

  • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Tiefe 1650 mm
  • Breite x Höhe - 620 x 925 mm
  • Ausführung teleskopierbar
  • Neigung 25°
  • Traglast 350 - 1000 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken

Tiefe: 1650 mm
Höhe: 925 mm
Belastung: 1000 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,96*
€ 646,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,86*
€ 663,61*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,80*
€ 718,77*
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 649,56*
€ 720,55*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 623,51*
€ 737,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,77*
€ 855,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,92*
€ 831,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,82*
€ 808,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,80*
€ 769,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.