Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Silowagen RSLF-375 - RAL 5018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Silowagen RSLF-375 - RAL 5018
RR Industrietechnik Silowagen RSLF-375 - RAL 5018
RR Industrietechnik Silowagen RSLF-375 - RAL 5018
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120200011
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120200011
EAN/GTIN:
     4251305413033
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar

Der Silowagen RSLF von RR Industrietechnik ist optimal zum effektiven Sammeln oder Entleeren von feinkörnigen Stoffen wie Schüttgut, Späne, Quarzsand, Futter oder Futtermittel ab einer Korngröße von 3 mm. Das Gestell ist aus hochwertigem Profilstahl gefertigt und in Trichterform gebaut. Die Ausfürhung fahrbar wird inklusive 2 Lenk- sowie 2 Bockrollen geliefert und ist damit besonders flexible auch ohne Stapler einsetzbar. Der Scherenverschluss ist mit einem Handhebel zu betätigen. Eine zusätzliche Kettensicherung am Silobehälter verhindert bei Staplereinsatz das Abrutschen von den Zinken.

Ausstattung RR Industrietechnik Silowagen RSLF-375

  • Farbe RAL 5018 türkis
  • Material Profilstahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1210 x 780 x 1240 mm
  • Kastenmaße 1110 x 750 x 970 mm
  • Inhalt / Volumen 375 dm³
  • Ausführung fahrbar
  • Inklusive 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Trichterförmiger Stahlblechkasten - 3 mm stark
  • Bauhöhe der Rollen 210 mm - Typ RSLF
  • Verschlussöffnung 300 x 300 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Scherenverschluss mit Handhebel
  • Geeignet für Schüttgut, Späne, Kleinteile oder Futter
  • Für eine Korngröße ab 3 mm
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken

Breite: 1210 mm
Tiefe: 780 mm
Höhe: 1240 mm

Weitere Suchbegriffe: silowagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,08*
€ 1.350,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,46*
€ 1.341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,80*
€ 1.277,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,98*
€ 1.234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,82*
€ 1.176,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.