Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schneeschieber RSP-20 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schneeschieber RSP-20 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schneeschieber RSP-20 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schneeschieber RSP-20 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800344
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800344
EAN/GTIN:
     4251305411404
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der Schneeschieber RSP von RR Industrietechnik ist optimal zur effektiven Beseitigung von Schneemassen im Winter. Durch die Einfahrtaschen kann die Schneeschaufel schnell und einfach von dem Gabelstapler aufgenommen werden und zum Einsatz kommen. Das Räumschild ist 2-fach links und rechts verstellbar und kann so Flächen oder Wege freiräumen. Eine zusätzliche Kettesicherung verhindert das Abrutsches des Schneeschiebers von den Zinken des Staplers.

Ausstattung RR Industrietechnik Schneeschieber RSP-20

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Ausführung mit Stahlschürfleiste
  • Schildbreite 2000 mm
  • Schildbreite mit Verstellung 1486 mm / 1867 mm / 2000 mm
  • Schildhöhe 700 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech - 5 mm
  • Einfahrtaschen aus Stahblech - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Keine Umrüstzeit - das Stapler Schneeschild kann einfach mit den Zinken aufgenommen werden
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Stapler Schneeschieber gegen Mehrpreis mit nachrüstbaren Schürfleisten erworben werden

Breite: 2000 mm
Höhe: 700 mm
Gewicht: 255 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.621,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,86*
€ 2.143,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,66*
€ 2.091,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,82*
€ 2.002,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,70*
€ 1.957,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,68*
€ 1.929,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.