Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Mülltonnenwender RMW - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Mülltonnenwender RMW - RAL 5010
RR Industrietechnik Mülltonnenwender RMW - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800213
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800213
EAN/GTIN:
     4251305406585
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Der Mülltonnenwender RMW von RR Industrietechnik ist zum Entleeren von handelsüblichen Müllgroßbehältern oder Mülltonnen. Der Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorgangs, welcher einfach durch eine Person vom Staplersitz aus bedient werden kann. Die robust Stahl-Schweißkonstruktion braucht keine Hydraulik sondern führt den Kippvorgang durch Schwerkraft aus.

Ausstattung RR Industrietechnik Mülltonnenwender RMW

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1000 x 1000 x 1080
  • Für Mülltonne 120 Liter / 240 Liter
  • Traglast 1000 kg
  • Robuste Stahl-Schweißkonstruktion
  • Keine Hydraulik
  • Sperzialverschluss - keine Herausfallen der Mülltonne beim Kippvorgang
  • Ein-Personen-Bedienung vom Staplersitz
  • Mit Einfahrtaschen für Stapkeraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien

Breite: 1000 mm
Tiefe: 1000 mm
Höhe: 1180 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,06*
€ 886,62*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,02*
€ 955,70*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 849,19*
€ 1.034,13*
Frei Haus
ab € 987,77*
€ 1.194,00*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,70*
€ 1.137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,26*
€ 1.124,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,80*
€ 1.051,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,24*
€ 999,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,02*
€ 921,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.