Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Fassbock RFA-1 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Fassbock RFA-1 - verzinkt
RR Industrietechnik Fassbock RFA-1 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400309
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400309
EAN/GTIN:
     4251305410100
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fassbock 1 x 200 l
fass bock

Der Fassbock RFA ermöglicht die gesetzeskonforme Lagerung von Fässern und ist ein idealles Zubehör für die RSW Auffangwannen. Je nach Ausführung können auf dem Auflagebock bis zu 3 Fässer liegend gelagert oder abgefüllt werden.

Ausstattung RR Industrietechnik Fassbock RFA-1

  • Material Stahl - komplett feuerverzinkt
  • Maße 600 x 600 x 380 mm
  • Kapazität für 1 x 60 Liter Fass oder 1 x 200 Liter Fass
  • Zur gesetzeskonformen Lagerung von Fässern
  • Ein idealles Zubehör für die Auffangwannen
  • Liegend Lagerung der Fässern möglich
  • Zum einfachen Abfüllen

Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 380 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.