Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKB-75 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKB-75 - RAL 5010
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKB-75 - RAL 5010
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKB-75 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100100143
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100100143
EAN/GTIN:
     4251305402532
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Der Klappbodenbehälter RKB von RR Industrietechnik ist besonders zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt oder anderen Schuttgüter geeignet. Die Bodenklappe lässt sich problemlos beim Staplertransport öffnen, um bespielsweise Schutt zu entladen, und wird beim Absetzen wieder selbstständig geschlossen. Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang ab, sodass sie sich langsam und kontrolliert öffnen lässt. Direkt vom Staplersitz kann der Universalbehälter per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. Gefasst wird der Schuttbehälter mit den Gablerzinken von oben. Behälter verschiedener Größen sind zudem ineinander stapelbar und lassen sich platzsparend aufbewahren.

Ausstattung RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKB-75

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1650 x 850 x 845 mm
  • Füllhöhe 640 mm
  • Inhalt / Volumen 750 dm³
  • Traglast 1250 kg
  • Stahlkonstruktion mit Verstärkungen - 2 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme von oben
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Selbstständiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
  • Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Transport per Gabelstapler möglich
  • Behälter unterschiedlicher Größen sind ineinander stapelbar
  • Auf Wunsch kann der Schuttcontainer gegen Mehrpreis mit einem Klappdeckel erworben werden

Breite: 1650 mm
Tiefe: 850 mm
Höhe: 845 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,69*
€ 910,17*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 825,93*
€ 974,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,09*
€ 983,22*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,70*
€ 1.057,68*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,68*
€ 1.258,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,36*
€ 1.246,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,40*
€ 1.183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,31*
€ 1.159,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,70*
€ 1.146,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.