Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Rollgerüst Layher Solo Tower - 4,15 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1600102
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600102
EAN/GTIN:
     4035209370049
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher 1-Mann-Fahrgerüst SoloTower nach DIN EN 1004 für höchste Qualität und Sicherheit

Der Layher SoloTower ist ein kleines Rollgerüst aus Aluminium, welches schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Diese leicht zu montierende fahrbare Arbeitsbühne ist in drei verschiedenen Höhenausführungen erhältlich und mit seinen sehr kompakten Baumaßen flexibel im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Aus wenigen Bauteilen des Fahrgerüstes kann werkzeuglos ein Transportwagen gebaut werden, der zur Lagerung und für den Transport der übrigen Gerüstteile im Fahrzeug oder auf der Baustelle Verwendung findet.

  • Layher SoloTower mit Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m, Standhöhe 2,15 m und Arbeitshöhe 4,15 m
  • Gerüstteile aus Aluminium für schnelle Montage und Demontage mit nur einer Person
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Kompakte Maße mit integriertem Transportwagen für effiziente Lager-, Transport- und Baustellenlogistik
  • Sicherer Auf- und Abbau des Layher SoloTower mittels der 3-T-Methode (in der Durchstiegsluke sitzend)
  • Robuste Lenkrollen für hohe Standfestigkeit und gute Manövriereigenschaften
  • SoloTower Montagehaken für werkzeuglose einfache 1-Mann Montage
  • Teleskopierbare Gerüststützen für sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund
  • Klappbarer Bordbrettkranz aus Aluminium für Sicherheit auf der Arbeitsplattform
  • Drei verschiedene Gerüstgrößen mit Arbeitshöhen von 4,15 m bis 6,15 m
  • Ideal für Montage- und Wartungsarbeiten die von einer Person ausgeführt werden
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,13 m
Standhöhe: 2,15 m
Arbeitshöhe: 4,15 m

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.883,87*
€ 2.042,29*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.966,59*
€ 2.100,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.990,75*
€ 2.114,53*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.055,55*
€ 2.179,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.953,75*
€ 2.188,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,25*
€ 2.499,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,22*
€ 2.476,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,74*
€ 2.404,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,51*
€ 2.366,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,59*
€ 2.340,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1600103
ab € 2.310,39*
Ähnlich
Layher
1600104
ab € 2.540,48*
Ähnlich
Layher
1600202
ab € 2.300,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.