Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Personen-Fahrgerüst SoloTower, Plattformgröße 1,15 x 0,8 m, Arbeitshöhe 4,15 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ein-Personen-Fahrgerüst SoloTower
Ein-Personen-Fahrgerüst SoloTower
Artikel-Nr.:
     103-586931
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600102
EAN/GTIN:
     4035209370049
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Ein-Personen-Fahrgerüst SoloTower, Plattformgröße 1,15 x 0,8 m, Arbeitshöhe 4,15 m.

Schnelle und einfache Montage mittels Einrastklaue. Effizienter Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

Die kompakten Maße aller Bauteile ermöglichen eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen Bauteilen kann werkzeuglos ein Transportwagen gebaut werden, in dem die übrigen Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden können. Der Transportwagen passt durch jede gängige Türe. Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor = In der Durchstiegsluke sitzend) befindet sich der Anwender mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer bereits im gesicherten Bereich und erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk. Die bewährte Layher-Verbindungstechnik mittels Einrastklaue ermöglicht die gewohnt werkzeuglose schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile aus Aluminium. Layher Fahrgerüst-Bauteile stehen zugleich für Langlebigkeit und Stabilität. Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower-Montagehaken ermöglichen die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1150 mm
Plattformhöhe:
2150 mm
Plattformlänge:
800 mm
Arbeitshöhe:
4.15 m
Standhöhe:
2150 mm
Gerüsthöhe:
3.37 m
Gewicht:
118.8 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Layher, 586931 49, Alu-Arbeitsbühne, Alu-Arbeitsbühnen, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Bühne, Bühnen, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Montagegerüste, Rollgerüste, Schnellbaugerüst, Schnellbaugerüste, Steighilfe, Steighilfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.370,20*
€ 1.475,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,19*
€ 2.045,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.975,37*
€ 2.103,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.978,75*
€ 2.117,37*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.432,83*
€ 2.580,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,06*
€ 2.433,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,11*
€ 2.371,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.973,18*
€ 2.348,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,74*
€ 2.299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,82*
€ 2.259,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,19*
€ 2.233,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1600103
ab € 1.682,78*
Ähnlich
Layher
1600104
ab € 1.856,43*
Ähnlich
Layher
1600202
ab € 1.539,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.