Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405006
Fahrgerüst Layher Uni Kompakt P2 1405006
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1405006
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1405006
EAN/GTIN:
     4035209207444
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Kompakt Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das kompakte Universalgerüst nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 6,38m Ausführung mit teleskopierbarem Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Arbeiten an der Wand oder Decke
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 10,38 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 1,50 x 1,80 m
Standhöhe: 6,38 m
Arbeitshöhe: 8,38 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.101,42*
€ 4.329,94*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.174,33*
€ 4.401,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.294,21*
€ 4.524,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.800,41*
€ 5.591,40*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.401,95*
€ 5.238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.324,55*
€ 5.146,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.215,02*
€ 5.015,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.174,33*
€ 4.967,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,42*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 140,67*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 107,88*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1400027
ab € 234,80*
Zubehör
Layher
1400028
ab € 560,33*
Zubehör
Layher
1400029
ab € 688,85*
Zubehör
Layher
1400030
ab € 486,02*
Zubehör
Layher
1400031
ab € 597,32*
Zubehör
Layher
1400032
ab € 871,68*
Zubehör
Layher
1400033
ab € 980,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.