Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke L 1800xB680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke L 1800xB680 mm
Belagbrücke L 1800xB680 mm
Belagbrücke L 1800xB680 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612447
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241180
EAN/GTIN:
     4035209001943
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Belagbrücke • Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1241180
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Länge:
1,80 m
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, layher belagbrücke 1,8m, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst-Zubehör, Gerüst, Aluminium-Gerüst, 7830612447, 30612447
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 140,67*
€ 172,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 175,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 176,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,01*
€ 188,80*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 214,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1227190
ab € 30,90*
Ähnlich
Layher
1224.190
ab € 56,74*
Ähnlich
Layher
1241190
ab € 135,33*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 171,38*
Ähnlich
Layher
1212180
ab € 273,07*
Ähnlich
Layher
1243180
ab € 167,23*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.