Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Alusteg 600 faltbar Länge 9,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Alusteg 600 faltbar Länge 9,15 m
Layher Alusteg 600 faltbar Länge 9,15 m
Layher Alusteg 600 faltbar Länge 9,15 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1349.915
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1349.915
EAN/GTIN:
     4035209003336
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg
Arbeitsbock
Arbeitstritt

Layher Aluminium Steg 600 faltbar

  • Der Layher Alu Steg 600 faltbar ist ein schnelles und handliches Bauteil
  • Leicht, da aus Aluminium und stabil, da er aus Spezialprofilen hergestellt wird
  • Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen
  • Der Alu Steg entspricht der DIN EN 12811-1
  • Zulässige Lastklasse 2 (1,5 KN/m²)
  • Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Steg zu befestigen
  • Der Layher Alu Steg 600 faltbar - so einfach zu handhaben und vielseitig einzusetzen wie eine Bohle, nur biegesteifer und tragfähiger
  • Der Arbeitsboden, der "einfach aufgelegt" oder "einfach darüber hinweg gelegt" wird
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Länge: 9,15 m
Breite: 0,60 m
Gewicht: 86 kg

Weitere Suchbegriffe: Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock layher, alu diele, Steg, Stege, Alusteg, Alustege, Aludiele, Aludielen, Alu Diele, Alu Dielen, Alubohle, Alubohlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 905,84*
€ 994,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,36*
€ 1.427,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,06*
€ 1.464,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.498,17*
€ 1.798,89*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,24*
€ 1.742,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,55*
€ 1.730,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,09*
€ 1.672,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,80*
€ 1.636,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,06*
€ 1.610,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
0006212
ab € 670,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.